Držač alata za izradu profila, metrički ⌀ d = 8 mm 22 mm

Artikl br.: 293020 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške DS (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške DS 22 mm
    L 38 mm
    Duljina drške Ls 50 mm
    ⌀ d 8 mm
    ⌀ D 33 mm
    Vrsta drške Cilindrična drška
    Unutarnje hlađenje ne
    Vrsta proizvoda Alat za oblikovanje utora i profila

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 293020 22
    EAN / GTIN 4062406128920
    Broj proizvođača 293020 22

    Opis

    Odgovara:

    CNC strojevi, konvencionalni strojevi.

    Dodatni pribor:

    Ključ za ležajeve (br. 293000) i ključ za matice s dvije čeone rupe (br. 293006) raspoloživi sa skladišta.
    Izbijači za MK drške mogu se naručiti pod br. 293008 u veličinama MK2, MK3 i MK4.

    Napomena:

    • Važno: Uvijek koristite alat odgovarajućeg ⌀.
    • Ostale vrste drški dostupni na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu