Čahura za vođenje za provrt H7 6A mm

Artikl br.: 290415 6A
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

kutije ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Kutije ⌀ 6 mm
    Širina utora 3,25 mm
    Duljina 32 mm
    Vrsta proizvoda Alat za prostornu prešu

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 290415 6A
    EAN / GTIN 2050001096203
    Broj proizvođača 44501

    Opis

    Izvedba:

    S vijencem.

    Upotreba:

    Nazubljene igle s oznakom A i čahure za vođenje s oznakom A upotrebljavaju se zajedno.
    To vrijedi i za druge oznake. Da bi nazubljena igla mogla rezati cijelom visinom i da bi mogla slobodno izaći iz zahvata, čahura za vođenje mora biti uložena u radni stroj prilikom obrade.

    Napomena:

    Ostale veličine isporučive na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu