Garnitura igli za provlačenje HSS, kompletna u drvenoj kutiji za dosjed JS9, tip: 2-3

Artikl br.: 290400 2-3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezni materijal HSS
Vrsta proizvoda Alat za prostornu prešu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 290400 2-3
EAN / GTIN 662600444976
Broj proizvođača 44497

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Aluminij > 10% Si
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Ulje
 

Opis

Izvedba:

Asortiman od igli za provlačenje HSS br. 290405 uključuje neophodan podložni lim br. 290410 i čahure za vođenje br. 290415. Isporuka u visoko vrijednoj i stabilnoj drvenoj kutiji za sigurno i pregledno spremanje.

Sadržaj:

po 1 igla za provlačenje 290405: 2A; 3A
po 1 čahura za vođenje 290415: Tip A:
6; 8; 10

Napomena:

  • Dosjedi P9 i H9 za 15% veću cijenu dostupni kod proizvođača.
  • Garnitura igala za provlačenje za jedan provrt isporučiva na upit.
  • STROJ ZA PROVLAČENJE pronaći ćete u katalogu br. 2 (ručni i mjerni alati).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu