Garnitura igli za provlačenje HSS, kompletna u drvenoj kutiji za dosjed JS9 10-14

Artikl br.: 290400 10-14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezni materijal HSS
Vrsta proizvoda Alat za prostornu prešu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290400 10-14
EAN / GTIN 662600444990
Broj proizvođača 44499

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Aluminij > 10% Si
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafit, GFK, CFK
N
Ulje
 

Opis

Izvedba:

Asortiman od igli za provlačenje HSS br. 290405 uključuje neophodan podložni lim br. 290410 i čahure za vođenje br. 290415. Isporuka u visoko vrijednoj i stabilnoj drvenoj kutiji za sigurno i pregledno spremanje.

Sadržaj:

po 1 igla za provlačenje 290405: 10D1; 12D1; 14D1
po 1 čahura za vođenje 290415: Tip D1:
32; 34; 35; 36; 38; 40;
42; 44; 45; 46; 48; 50

Napomena:

  • Dosjedi P9 i H9 za 15% veću cijenu dostupni kod proizvođača.
  • Garnitura igala za provlačenje za jedan provrt isporučiva na upit.
  • STROJ ZA PROVLAČENJE pronaći ćete u katalogu br. 2 (ručni i mjerni alati).