Čahura za vođenje za provrt H7 12B1 mm

Artikl br.: 290415 12B1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kutije ⌀ 12 mm
Širina utora 6,46 mm
Duljina 43 mm
Vrsta proizvoda Alat za prostornu prešu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290415 12B1
EAN / GTIN 2050001096258
Broj proizvođača 44433

Opis

Izvedba:

S vijencem.

Upotreba:

Nazubljene igle s oznakom A i čahure za vođenje s oznakom A upotrebljavaju se zajedno.
To vrijedi i za druge oznake. Da bi nazubljena igla mogla rezati cijelom visinom i da bi mogla slobodno izaći iz zahvata, čahura za vođenje mora biti uložena u radni stroj prilikom obrade.

Napomena:

Ostale veličine isporučive na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    kutije ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu