Čahura za vođenje za provrt H7 18C1 mm

Artikl br.: 290415 18C1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

kutije ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kutije ⌀ 18 mm
Širina utora 9,63 mm
Duljina 64 mm
Vrsta proizvoda Alat za prostornu prešu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 290415 18C1
EAN / GTIN 2050001096302
Broj proizvođača 44436

Opis

Izvedba:

S vijencem.

Upotreba:

Nazubljene igle s oznakom A i čahure za vođenje s oznakom A upotrebljavaju se zajedno.
To vrijedi i za druge oznake. Da bi nazubljena igla mogla rezati cijelom visinom i da bi mogla slobodno izaći iz zahvata, čahura za vođenje mora biti uložena u radni stroj prilikom obrade.

Napomena:

Ostale veličine isporučive na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu