{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Širina utora w | 3; 4 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | da | |
tmaks unutarnja obrada | 5 mm | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 25 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 12 mm | |
Duljina izboja L1 za uvučene držače | 50 mm | |
Ukupna duljina L | 200 mm | |
Vijak | 279816 6 (SW5; 5 Nm) | |
moguće aksijalno probijanje | da | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 278024 25 | |
EAN / GTIN | 4062406381677 | |
Broj proizvođača | 278024 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Držač za unutarnje ubodno tokarenje 25 mm
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
128,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
165,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
165,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
128,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 200 mm |
⌀ drške Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 25 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 25 mm |
Primjena | lijevi | desno | lijevi | desno |
Udaljenost vrha od osi | 12 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 12 mm |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka | Držač za unutarnje tokarenje | Držač za unutarnje tokarenje | Bušeća šipka |