{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Primjena | desno | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 30,5 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 17,5 mm | |
Visina pločice L2 | 11,5 mm | |
Ukupna duljina L | 250 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 279815 13 | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 273914 25 | |
EAN / GTIN | 4045197763136 | |
Broj proizvođača | 273914 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Držač za unutarnje tokarenje, desno, ⌀ drške DS: 25mm
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
165,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
165,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
128,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
128,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 250 mm | 250 mm | 200 mm | 200 mm |
⌀ drške Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 30,5 mm | 30,5 mm | 25 mm | 25 mm |
Primjena | desno | lijevi | lijevi | desno |
Udaljenost vrha od osi | 17,5 mm | 17,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje | Držač za unutarnje tokarenje | Bušeća šipka | Bušeća šipka |