{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Širina utora w | 3; 4 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
tmaks unutarnja obrada | 5 mm | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 25 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 12 mm | |
Duljina izboja L1 za uvučene držače | 50 mm | |
Ukupna duljina L | 200 mm | |
Vijak | 279816 6 (SW5; 5 Nm) | |
moguće aksijalno probijanje | da | |
Područje primjene | Radijalno unutarnje ubodno tokarenje | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 278023 25 | |
EAN / GTIN | 4062406381646 |