{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Širina utora w | 3; 4 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
tmaks unutarnja obrada | 5 mm | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 30 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 14,5 mm | |
Duljina izboja L1 za uvučene držače | 60 mm | |
Ukupna duljina L | 250 mm | |
Vijak | 279816 7 (SW5; 5 Nm) | |
moguće aksijalno probijanje | da | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 278023 32 | |
EAN / GTIN | 4062406381653 | |
Broj proizvođača | 278023 32 |