{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | DOVEIQGRIP | |
Veličina drške | 32 mm | |
Širina utora w | 16 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 48 mm | |
CDX | 40 mm | |
WF | 24,6 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 14,8 mm | |
Duljina izboja | 40 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Oznaka proizvođača | THDR 3232-16T40-IQ | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
Broj artikla | 274140 32/16 | |
EAN / GTIN | 7291075316711 | |
Broj proizvođača | 2801983 |