{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | DOVEIQGRIP | |
Veličina drške | 25 mm | |
Širina utora w | 10 mm | |
Primjena | lijevo | |
Unutarnje hlađenje | da | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 30 mm | |
CDX | 20 mm | |
OAL | 170 mm | |
WB | 9,2 mm | |
Duljina izboja | 20 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Oznaka proizvođača | THDL 2525-10T20-IQ | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
Broj artikla | 274141 25/10 | |
EAN / GTIN | 7291075316742 | |
Broj proizvođača | 2801988 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
DOVEIQGRIP THD stezni držač, lijevo, Veličina osovine / širina utora w: 25/10mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
237,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
209,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
218,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
286,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
312,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
moguće aksijalno probijanje | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da | da |
Širina drške b | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 25 mm | |
Širina utora w | 10 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Primjena | lijevo | lijevi | lijevi | lijevi | lijevi |
Serija | DOVEIQGRIP | Eco | Eco | Eco | Eco |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |