DOVEIQGRIP THD stezni držač 25/14 mm

Artikl br.: 274140 25/14
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina osovine / širina utora w (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija DOVEIQGRIP
Veličina drške 25 mm
Širina utora w 14 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
HBH 8 mm
HBL 30 mm
CDX 20 mm
WF 18,5 mm
OAL 170 mm
WB 13 mm
Duljina izboja 20 mm
moguće aksijalno probijanje Ne
Oznaka proizvođača THDR 2525-14T20-IQ
Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 274140 25/14
EAN / GTIN 7291075316681
Broj proizvođača 2801980

Opis

Izvedba:

Za vanjsku ubodnu obradu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu