Držač za nožiće od tvrdog metala ⌀ d = 6 mm 20 mm

Artikl br.: 274100 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnje hlađenje da
⌀ drške Ds 16 mm
Ukupna duljina L 88 mm
Duljina nastavka L1 19 mm
Promjer nastavka ⌀ D1 20 mm
Stezni vijak 279815 15
Vijak za namještanje 279815 16
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 274100 20
EAN / GTIN 4062406239138
Broj proizvođača 274100 20

Opis

Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem i vijkom za namještanje za pozicioniranje alata.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu