{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Širina utora w | 2 mm | |
Udaljenost između vrhova i sredine L3 | 1,7 mm | |
Ukupna duljina | 64 mm | |
maksimalna dubina reza tmaks | 22 mm | |
Posmak f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Prevlaka | TiAlN-PVD | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 274061 8/12L | |
EAN / GTIN | 4067263355496 | |
Broj proizvođača | 274061 8/12L |