Izmjenjivi nožić poveznice 7/12 mm

Artikl br.: 274063 7/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnje hlađenje da
⌀ drške Ds 6 mm
Širina utora w 2,5 mm
Udaljenost između vrhova i sredine L3 2,2 mm
Ukupna duljina 64 mm
maksimalna dubina reza tmaks 22 mm
Posmak f 0,01 mm - 0,03 mm
Prevlaka TiAlN-PVD
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 274063 7/12
EAN / GTIN 4067263558767
Broj proizvođača 274063 7/12

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
50
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
90
Aluminij > 10% Si
N
70
Čelik < 500 N/mm²
P
55
Čelik < 750 N/mm²
P
55
Čelik < 900 N/mm²
P
50
Čelik < 1100 N/mm²
P
40
Čelik < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem i dodatnim hlađenjem za vanjsko tokarenje.

Pažnja:

Veličina narudžbe = minimalni ⌀ utora.
Veći ⌀ mogući su bez preinaka.
D1 = Dmin unutarnji ⌀.
D2 = Dmin vanjski ⌀.
L verzija s većom dubinom prodiranja tmaks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    ⌀ Dmin ubod D1/D2 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu