{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Ukupna duljina Lukupno | 87 mm | |
za visinu mača h5 | 26 mm | |
Stezna letvica | 279928 1 | |
Stezni vijak | 279815 17 | |
Vrsta proizvoda | Osnovni držač mača |
Broj artikla | 273993 25 | |
EAN / GTIN | 4062406202880 | |
Broj proizvođača | 273993 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Držač mača za odrezivanje s odvojivom drškom 25 mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
250,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
237,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
254,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
450,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
128,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
433,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za visinu mača h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Širina drške b3 | 48 mm | 48 mm | 36 mm | |||
Ukupna duljina Lukupno | 87 mm | 90 mm | 110 mm | 90 mm | 100 mm | 82 mm |
h2 | 6 mm | 6 mm | 8 mm | |||
h4 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | |||
Stezni vijak | 279815 17 | 279815 14 | 279815 14 | 279815 14 | 279816 8 | 279815 22 |
Vrsta proizvoda | Osnovni držač mača | Osnovni držač mača | Osnovni držač mača | Osnovni držač mača | Osnovni držač mača | Osnovni držač mača |