{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Ukupna duljina Lukupno | 87 mm | |
za visinu mača h5 | 26 mm | |
Stezna letvica | 279928 1 | |
Stezni vijak | 279815 17 | |
Vrsta proizvoda | Osnovni držač mača |
Broj artikla | 273993 16 | |
EAN / GTIN | 4062406601812 | |
Broj proizvođača | 273993 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Držač mača za odrezivanje s odvojivom drškom 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
209,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
118,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
418,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za visinu mača h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Ukupna duljina Lukupno | 87 mm | 78 mm | 82 mm |
h4 | 16 mm | ||
Unutarnje hlađenje | da | ||
Stezni vijak | 279815 17 | 279816 1 | 279815 22 |
Vrsta proizvoda | Osnovni držač mača | Osnovni držač mača | Osnovni držač mača |
Stezna letvica | 279928 1 | 279928 5 |