{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina drške h | 16 mm | |
h4 | 16 mm | |
h2 | 12 mm | |
h3 | 39 mm | |
Duljina nastavka b | 16 mm | |
Širina drške b3 | 29 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 78 mm | |
za visinu mača h5 | 26 mm | |
Stezni vijak | 279816 1 | |
Vrsta proizvoda | Osnovni držač mača |
Broj artikla | 278008 16 | |
EAN / GTIN | 4062406380786 |