{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
h4 | 25 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 43 mm | |
Duljina nastavka b | 20 mm | |
Širina drške b3 | 36 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 100 mm | |
za visinu mača h5 | 26 mm | |
Stezni vijak | 279816 8 | |
Vrsta proizvoda | Osnovni držač mača |
Broj artikla | 273897 25 | |
EAN / GTIN | 4062406351984 | |
Broj proizvođača | 273897 25 |