{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Eco | |
minimalni 1. utor ⌀ D1 | 33 mm | |
maksimalni 1. utor ⌀ D2 | 50 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Širina utora w | 3 mm | |
maksimalna dubina reza tmaks | 13 mm | |
Stezni vijak | 279815 9 | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 273886 33/50 | |
Broj proizvođača | 273886 33/50 |