Eco mač za odrezivanje pojačan, desno, visina mača h5 /širina utora w: 26/3mm

Artikl br.: 273864 26/3
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina mača h5 /širina utora w (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da
  • moguće aksijalno probijanje: false

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Eco
Visina mača h5 26 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
za maksimalni ⌀ obratka 65 mm
Visina h1 21,4 mm
Ukupna duljina L 97 mm
moguće aksijalno probijanje Ne
Vrsta proizvoda Ubodni mač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 273864 26/3
EAN / GTIN 4045197778215
Broj proizvođača 273864 26/3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S Eco hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Odgovara:

Držač br. 273893; 273894; 274095; 274097 ili VDI držač 319133.
319140319141 veličina RR ili LR.

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279920 naručuje se zasebno.

Napomena:

Zbog dizajna nije kompatibilan s ugrađenim EWS prihvatom br. 319148 i 319149.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Eco" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu