Eco držač za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 25/2mm

Artikl br.: 273860 25/2
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina drške / utora w (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Eco
Širina uboda w 2 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
Dubina utora tmaks 14 mm
Funkcionalna širina L4 26,5 mm
Duljina glave L1 33,5 mm
Širina drške b 25 mm
Ukupna duljina L 105 mm
Vijak 279815 6 (TX25; 6 Nm)
moguće aksijalno probijanje Ne
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 273860 25/2
EAN / GTIN 4045197581921
Broj proizvođača 273860 25/2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće (> 1300 N/mm2). Zajedno s konveksnom stezaljkom pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Napomena:

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s obratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656273670.
Prijenos rashladnog sredstva moguć samo s GARANT Master Eco prihvatom br. 319006319136.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Eco" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu