Držač za unutarnje ubodno tokarenje 12/1,5 mm

Artikl br.: 273791 12/1,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Promjer drške DS / širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 12 mm
Širina utora w 1,5 mm
Primjena lijevi
Unutarnje hlađenje da
tmaks unutarnja obrada 4,5 mm
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 16 mm
Udaljenost vrha od osi 9,5 mm
Duljina izboja L1 za uvučene držače 30 mm
Ukupna duljina L 140 mm
Vijak 279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
moguće aksijalno probijanje da
Vrsta proizvoda Bušeća šipka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273791 12/1,5
EAN / GTIN 4045197721105
Broj proizvođača 273791 12/1,5

Opis

Izvedba:

Od alatnog čelika visoke čvrstoće (> 1300 N/mm2). Zajedno s konveksnom stezaljkom izmjenjivih pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu