{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Širina utora w | 3 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | da | |
tmaks unutarnja obrada | 6 mm | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 27,5 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 17 mm | |
Ukupna duljina L | 200 mm | |
Vijak | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
moguće aksijalno probijanje | da | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 273791 20/3L | |
EAN / GTIN | 4045197766014 | |
Broj proizvođača | 273791 20/3L |