Držač za unutarnje ubodno tokarenje, lijevi, Promjer drške DS / širina utora W: 25/2mm

Artikl br.: 273791 25/2
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Promjer drške DS / širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 25 mm
Širina uboda w 2 mm
Primjena lijevi
Unutarnje hlađenje da
tmaks unutarnja obrada 6 mm
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 32 mm
Udaljenost vrha od osi 19 mm
Duljina izboja L1 za uvučene držače 40 mm
Ukupna duljina L 250 mm
Vijak 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
moguće aksijalno probijanje da
Vrsta proizvoda Bušeća šipka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 273791 25/2
EAN / GTIN 4045197485342
Broj proizvođača 273791 25/2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Od alatnog čelika visoke čvrstoće (> 1300 N/mm2). Zajedno s konveksnom stezaljkom izmjenjivih pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu