{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina mača h5 | 26 mm | |
Primjena | neutralno | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Ključ sustava | da | |
za maksimalni ⌀ obratka | 60 mm | |
Ukupna duljina L | 120 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ubodni mač |
Broj artikla | 273781 26/2 | |
EAN / GTIN | 4062406770310 | |
Broj proizvođača | 273781 26/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mač za odrezivanje, neutralno, Visina mača h5 /širina utora w: 26/2mm
na zahtjev
Na zalihi
98 dijelovi na zalihi
106,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
204,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
204,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
70,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi
106,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
moguće aksijalno probijanje | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
za maksimalni ⌀ obratka | 60 mm | 85 mm | 85 mm | 60 mm | 85 mm |
Ukupna duljina L | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 110 mm | 120 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | da | da | ne | ne |
Visina mača h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Primjena | neutralno | neutralno | neutralno | neutralna | neutralno |
Vrsta proizvoda | Ubodni mač | Ubodni mač | Ubodni mač | Ubodni mač | Ubodni mač |