{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELI-GRIP | |
Veličina drške | 16 mm | |
Širina utora w | 3 mm | |
Primjena | poveznice | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Dubina utora tmaks | 12 mm | |
Duljina glave L1 | 30 mm | |
Ukupna duljina L | 135 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
WF | 14,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Da | |
Oznaka proizvođača | HELIL 1616-3T12 | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
Broj artikla | 273767 16/3 | |
EAN / GTIN | 7291075031928 | |
Broj proizvođača | 2500560 |