{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | HELI-GRIP | |
Veličina drške | 20 mm | |
Širina utora w | 4 mm | |
Primjena | poveznice | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina glave L1 | 42 mm | |
Ukupna duljina L | 140 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 18,4 mm | |
WB | 3,2 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Da | |
Oznaka proizvođača | HELIL 2020-4T25 | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
Broj artikla | 273767 20/4 | |
EAN / GTIN | 7291075031676 | |
Broj proizvođača | 2500513 |