{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 16 mm | |
Širina utora w | 2 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
tmin. | 0,5 mm | |
min. širina utora y | 0,35 mm | |
Funkcionalna širina L4 | 19 mm | |
Duljina glave L1 | 33 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
Vijak | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 273762 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406243869 | |
Broj proizvođača | 273762 16/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Držač za ubodno tokarenje 45°, desno, širina drške / utora w: 16/2
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
153,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
88,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
153,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
96,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
moguće aksijalno probijanje | Ne | Ne | Ne | Ne |
Ukupna duljina L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Duljina glave L1 | 33 mm | 21,4 mm | 33 mm | 30 mm |
Veličina drške | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm |
Primjena | desno | desno | desno | desno |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |