Pločica za ubodno tokarenje fina obrada 4 mm

Artikl br.: 273717 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    30,53 € / Piece
  • od 10 Piece
    25,44 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
234 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 4 mm
Glavna primjena K
Dodatna primjena P
Uvjetovanost reza kontinuirano
Vrsta HB7215
Rezni materijal HM
Tolerancija širine utora w ±0,04 mm
Dubina reza ap 0,5 mm - 2 mm
Posmak f 0,06 mm/okr - 0,22 mm/okr
Kutni radijus R 0,2 mm
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273717 4
EAN / GTIN 4045197502797
Broj proizvođača 273717 4

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
300
Čelik < 750 N/mm²
P
250
Čelik < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu