{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina utora w | 2 mm | |
Glavna primjena | K | |
Dodatna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Vrsta | HB7215 | |
Rezni materijal | HM | |
Tolerancija širine utora w | ±0,03 mm | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 1,1 mm | |
Posmak f | 0,04 mm/okr - 0,14 mm/okr | |
Kutni radijus R | 0,2 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Profil izmjenjive rezne pločice | neutralno | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 273717 2 | |
EAN / GTIN | 4045197657954 | |
Broj proizvođača | 273717 2 |