Pločica za ubodno tokarenje fina obrada, HB7215, širina utora W: 3mm

Artikl br.: 273717 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
188 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 3 mm
Glavna primjena K
Dodatna primjena P
Uvjetovanost reza kontinuirano
Vrsta HB7215
Rezni materijal HM
Tolerancija širine utora w ±0,03 mm
Dubina reza ap 0,4 mm - 1,5 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr
Kutni radijus R 0,2 mm
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273717 3
EAN / GTIN 4045197502780
Broj proizvođača 273717 3

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
300
Čelik < 750 N/mm²
P
250
Čelik < 900 N/mm²
P
210
GG(G)
K
280
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu