Pločica za odrezivanje desna 10° 4 mm

Artikl br.: 273678 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    33,45 € / Piece
  • od 10 Piece
    27,88 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
321 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 4 mm
Glavna primjena N
Dodatna primjena Ti
Uvjetovanost reza kontinuirano
Vrsta HU7310
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HM
Tolerancija širine utora w ±0,04 mm
Posmak f 0,08 mm/okr - 0,26 mm/okr
Kutni radijus R 0,05 mm
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Profil izmjenjive rezne pločice desno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273678 4
EAN / GTIN 4045197716682
Broj proizvođača 273678 4

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
350
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
350
Aluminij > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuirano
 
nepravilno