Pločica za odrezivanje desna 10° 2,5 mm

Artikl br.: 273678 2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
233 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina utora W (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 2,5 mm
Glavna primjena N
Dodatna primjena Ti
Uvjetovanost reza kontinuirano
Vrsta HU7310
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HM
Tolerancija širine utora w ±0,03 mm
Posmak f 0,06 mm/okr - 0,17 mm/okr
Kutni radijus R 0,05 mm
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Profil izmjenjive rezne pločice desno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273678 2,5
EAN / GTIN 4045197716668
Broj proizvođača 273678 2,5

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
350
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
350
Aluminij > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuirano
 
nepravilno