{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | TANGFGRIP | |
Širina utora w | 3,05 mm | |
Primjena | neutralno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
OAL | 50 mm | |
CUTDIA | 52 mm | |
Izvedba drške | Izmjenjivi stezni držač | |
za maksimalni ⌀ obratka | 52 mm | |
moguće aksijalno probijanje | ne | |
Duljina izboja | 26 mm | |
Oznaka proizvođača | TGAQ D52-3-2Z-JHP | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |
Broj artikla | 273611 3,05 | |
EAN / GTIN | 7291075404050 | |
Broj proizvođača | 3367508 |