TANGFGRIP nosač oštrica 3,05 mm

Artikl br.: 273614 3,05
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TANGFGRIP
Širina utora w 3,05 mm
Primjena neutralno
Unutarnje hlađenje da
OAL 90,5 mm
CUTDIA 120 mm
Izvedba drške Izmjenjivi stezni držač
za maksimalni ⌀ obratka 120 mm
moguće aksijalno probijanje ne
Duljina izboja 60 mm
Oznaka proizvođača TGAQ D120-3-4Z-JHP
Vrsta proizvoda Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273614 3,05
EAN / GTIN 7291075404074
Broj proizvođača 3367511

Opis

Odgovara:

Stezne osovine br. 273600273605.

Odgovara:

LOGIPFGRIP

Uvjeti isporuke:

CUTDIA (mm): 120

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279955 naručuje se zasebno.