TANGFGRIP nosač oštrica, neutralno, Širina utora w: 3,05mm

Artikl br.: 273613 3,05
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina utora w (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TANGFGRIP
Širina utora w 3,05 mm
Primjena neutralno
Unutarnje hlađenje ne
OAL 58 mm
CUTDIA 82 mm
Izvedba drške Izmjenjivi stezni držač
za maksimalni ⌀ obratka 82 mm
moguće aksijalno probijanje ne
Duljina izboja 41 mm
Oznaka proizvođača TGAQ D82-3-4Z-ECD
Vrsta proizvoda Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273613 3,05
EAN / GTIN 7291075442410
Broj proizvođača 3384718

Opis

Odgovara:

JETCROWN brzostezna kruna br. 279950.

Odgovara:

JETCROWN

Uvodno objašnjenje:

CUTDIA (mm): 82

Pažnja:

Ključ za montažu br. 279955 naručuje se zasebno.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu