PENTAIQGRIP PCH-IQ stezni držač 16/32 mm

Artikl br.: 273577 16/32
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina osovine / veličina ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija PENTAIQGRIP
Veličina drške 16 mm
Primjena poveznice
Unutarnje hlađenje ne
Duljina glave L1 28,4 mm
Ukupna duljina L 120 mm
HBH 10 mm
HBL 29,5 mm
WF 15,5 mm
H 33,6 mm
CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
moguće aksijalno probijanje Ne
Oznaka proizvođača PCHL 16-D32-2-IQ
Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273577 16/32
EAN / GTIN 7291075318326
Broj proizvođača 2302673

Opis

Upotreba:

Prvi izbor za obradu do promjera 40 mm. Moguće ubodno tokarenje.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273580273581.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu