PENTAIQGRIP PCH-IQ stezni držač 20/40 mm

Artikl br.: 273577 20/40
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Veličina osovine / veličina ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija PENTAIQGRIP
Veličina drške 20 mm
Primjena poveznice
Unutarnje hlađenje ne
Duljina glave L1 33,3 mm
Ukupna duljina L 135 mm
HBH 13 mm
HBL 35,6 mm
WF 18,7 mm
H 43,5 mm
CWN-CWX 3 mm - 3,2 mm
moguće aksijalno probijanje Ne
Oznaka proizvođača PCHL 20-D40-3-IQ
Vrsta proizvoda Izmjenjivi stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 273577 20/40
EAN / GTIN 7291075318012
Broj proizvođača 2302575

Opis

Upotreba:

Prvi izbor za obradu do promjera 40 mm. Moguće ubodno tokarenje.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 273580273581.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu