{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | PENTAIQGRIP | |
Veličina drške | 12 mm | |
Primjena | desni | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina glave L1 | 26,9 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 25,7 mm | |
WF | 11,4 mm | |
H | 25,5 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Oznaka proizvođača | PCHR 12-D22-2-IQ | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
Broj artikla | 273576 12/22 | |
EAN / GTIN | 7291075318159 | |
Broj proizvođača | 2302656 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() PENTAIQGRIP PCH-IQ stezni držač 12/22 mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
163,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
88,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
153,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
153,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
96,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
moguće aksijalno probijanje | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
Ukupna duljina L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | da |
Duljina glave L1 | 26,9 mm | 21,4 mm | 33 mm | 33 mm | 30 mm |
Veličina drške | 12 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Primjena | desni | desno | desno | desno | desno |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |