{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | PENTAIQGRIP | |
Veličina drške | 20 mm | |
Veličina pločice | 16 mm | |
Primjena | desni | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina glave L1 | 33,3 mm | |
Ukupna duljina L | 135 mm | |
HBH | 13 mm | |
HBL | 35,6 mm | |
WF | 18,7 mm | |
H | 43,5 mm | |
CWN-CWX | 3 mm - 3,2 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Oznaka proizvođača | PCHR 20-D40-3-IQ | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi stezni držač |
Broj artikla | 273576 20/40 | |
EAN / GTIN | 7291075318005 | |
Broj proizvođača | 2302574 |