{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina mača h5 | 19 mm | |
Primjena | neutralno | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
za maksimalni ⌀ obratka | 40 mm | |
Širina b2 | 1,6 mm | |
Visina h1 | 15,5 mm | |
Ukupna duljina L | 86 mm | |
moguće aksijalno probijanje | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ubodni mač |
Broj artikla | 273000 19/2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197941602 | |
Broj proizvođača | 273000 19/2,2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |