Držač za unutarnje tokarenje 45/16 mm

Artikl br.: 272171 45/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina slobodnog dijela / veličina pločice L (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina pločice 16 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
⌀ drške DS 25 mm
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 29 mm
Udaljenost vrha od osi 16,1 mm
Ukupna duljina L 200 mm
Širina vrata L4 24,6 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 279810 2
Podložna pločica 1,5° 272620 1,5
Vijak s podloškom 279820 1
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 272171 45/16
EAN / GTIN 4045197769350
Broj proizvođača 272171 45/16

Opis

Opseg isporuke:

S podložnom pločicom 1,5°.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu