{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina pločice | 22 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ drške DS | 25 mm | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 32 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 17,2 mm | |
Ukupna duljina L | 200 mm | |
Širina vrata L4 | 24,6 mm | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 279810 3 | |
Podložna pločica 1,5° | 272626 1,5 | |
Vijak s podloškom | 279824 2 | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 272171 135/22 | |
EAN / GTIN | 4045197429841 | |
Broj proizvođača | 272171 135/22 |