{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 20 mm | |
Veličina pločice | 16 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Funkcionalna širina L4 | 20 mm | |
Duljina glave L1 | 22 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
Komplet rezervnih dijelova | 279981 1 | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 272015 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197983039 | |
Broj proizvođača | 272015 20/16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Držač za tokarenje 20/16 mm
na zahtjev
Na zalihi
151 dijelovi na zalihi
63,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
113,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
113,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 125 | 128 | 128 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Duljina glave L1 | 22 | 30 | 30 |
Veličina pločice | 16 | 16 | 16 |
Veličina drške | 20 | 20 | 20 |
Funkcionalna širina L4 | 20 | 20 | 20 |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |