{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 16 mm | |
Veličina pločice | 16 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Funkcionalna širina L4 | 16 mm | |
Duljina glave L1 | 22 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
Komplet rezervnih dijelova | 279981 1 | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 272015 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197983022 | |
Broj proizvođača | 272015 16/16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 16/16mm
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
60,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
113,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
113,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
157,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
157,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 125 mm | 97 mm | 97 mm | 80 mm | 80 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | da | da |
Duljina glave L1 | 22 mm | 20 mm | 20 mm | 30 mm | 30 mm |
Veličina pločice | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Primjena | desno | desno | lijevi | lijevi | desno |
Funkcionalna širina L4 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |