{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 25 mm | |
Veličina pločice | 16 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Funkcionalna širina L4 | 25 mm | |
Duljina glave L1 | 27 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Komplet rezervnih dijelova | 279981 1 | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 272015 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197983046 | |
Broj proizvođača | 272015 25/16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/16mm
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
69,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
124,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
124,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 150 mm | 153 mm | 153 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Duljina glave L1 | 27 mm | 30 mm | 30 mm |
Veličina pločice | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Veličina drške | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Primjena | desno | desno | lijevi |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |