{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 25 mm | |
Veličina pločice | 16 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Funkcionalna širina L4 | 25 mm | |
Duljina glave L1 | 30 mm | |
Ukupna duljina L | 153 mm | |
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu | 279810 2 | |
Podložna pločica 1,5° | 272610 1,5 | |
Stezni vijak za podlošku | 279820 1 | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 272002 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197430533 | |
Broj proizvođača | 272002 25/16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške / veličina pločice L: 25/16mm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
124,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
124,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
69,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 153 mm | 153 mm | 150 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Duljina glave L1 | 30 mm | 30 mm | 27 mm |
Veličina pločice | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Veličina drške | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Primjena | lijevi | desno | desno |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |