Držač za tokarenje 12/16 mm

Artikl br.: 272002 12/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške / veličina pločice L (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 12 mm
Veličina pločice 16 mm
Primjena lijevi
Unutarnje hlađenje ne
Funkcionalna širina L4 16 mm
Duljina glave L1 22 mm
Ukupna duljina L 83 mm
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu 279810 2
Podložna pločica 1,5° 272610 1,5
Stezni vijak za podlošku 279820 1
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 272002 12/16
EAN / GTIN 4045197644183
Broj proizvođača 272002 12/16

Opis

Opseg isporuke:

S podložnom pločicom 1,5°.